Motion
12FL-12MJ90

Gates
12FL-12MJ90

725386945 Accesorio adaptador - 1/2 pulg. macho JIC 37° Flare x 3/4 pulg. Código 61 Brida de junta tórica estándar, acero
Artículo MI #00328272
No. Fabricante 12FL-12MJ90
Precio65.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
12FL-12MJ90

725386945 Accesorio adaptador - 1/2 pulg. macho JIC 37° Flare x 3/4 pulg. Código 61 Brida de junta tórica estándar, acero
Artículo MI #00328272
No. Fabricante 12FL-12MJ90
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
Su precio$65.28/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
12 FL-12 MJ 90 ADAPTADOR DIVIDIDO 7253-86945

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    90° Codo
  • Estilo final 1
    JIC macho 37° Flare
  • Ambos extremos Tipo de género
    Macho a brida
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    JIC 37° Abocardamiento a brida
  • Tamaño del extremo 1
    3/4 pulg.
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 3/4–16
  • Número de Upc del fabricante
    072053163650
  • Estilo final 2
    Código 61 Brida de junta tórica estándar
  • Tamaño del extremo 2
    3/4 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1/2 JIC 37°
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    Brida de 3/4 pulg.
  • UPC_NO
    072053163650
  • Material
    Acero
  • Presión máxima de funcionamiento
    3100 psi
  • Peso
    0.51 lb
  • Descripción Palabra clave
    1/2 pulg. macho JIC 37° Flare x 3/4 pulg. Código 61 Brida de junta tórica estándar
  • Diámetro total
    38.1 mm

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos