Descripción general
Especificaciones
- Tipo de adaptador90° Codo
- Estilo final 1JIC macho 37° Flare
- Ambos extremos Tipo de géneroMacho a brida
- Ambos extremos Estilo/TipoJIC 37° Abocardamiento a brida
- Tamaño del extremo 11 pulg.
- Rosca del extremo 1(AAG) 1-5/16–12
- Estilo final 2Código 61 Brida de junta tórica estándar
- Tamaño del extremo 21 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 11 JIC 37°
- Tipo de tamaño del extremo 2Brida de 1 pulg.
- MaterialAcero
- Presión máxima de funcionamiento5000 psi
- Peso1.09 lb
- Descripción Palabra claveBrida de junta tórica estándar JIC 37° macho de 1 pulg. x 1 pulg. Código 61
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación
Motion Caso de estudio de motores hidráulicos niquelados Food-BevMotion estableció un inventario abastecido de motores chapados, preparados con enchufes Brennan y sellados para una fácil identificación del cliente.
Ver la documentación