Motion
1704-24-24-FG

Brennan
1704-24-24-FG

Codo 90° - 1-1/2 in macho JIC 37° Flare x 1-1/2 in Código 61 Brida de junta tórica estándar, acero
Artículo MI #00328291
No. Fabricante 1704-24-24-FG
Precio174.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brennan
1704-24-24-FG

Codo 90° - 1-1/2 in macho JIC 37° Flare x 1-1/2 in Código 61 Brida de junta tórica estándar, acero
Artículo MI #00328291
No. Fabricante 1704-24-24-FG

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio174.15 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1704-24-24-FG MJ-CD61 BRIDA 90D FORJADA

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    90° Codo
  • Estilo final 1
    JIC macho 37° Flare
  • Ambos extremos Tipo de género
    Macho a brida
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    JIC 37° Abocardamiento a brida
  • Tamaño del extremo 1
    1-1/2 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 1-7/8–12
  • Estilo final 2
    Código 61 Brida de junta tórica estándar
  • Tamaño del extremo 2
    1-1/2 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1-1/2 JIC 37°
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    Brida de 1-1/2 pulg.
  • Material
    Acero
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi
  • Peso
    2.32 lb
  • Descripción Palabra clave
    1-1/2 pulg. macho JIC 37° Flare x 1-1/2 pulg. Código 61 Brida de junta tórica estándar

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo