Motion
59032
Codo 90° - 2 in macho JIC 37° Flare x 2 in Código 61 Brida de junta tórica estándar, acero
Artículo MI #00328299
No. Fabricante 59032
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Codo 90° - 2 in macho JIC 37° Flare x 2 in Código 61 Brida de junta tórica estándar, acero
Artículo MI #00328299
No. Fabricante 59032
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
59032 ADAPTADOR DE FLG DIVIDIDO

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    90° Codo
  • Estilo final 1
    JIC macho 37° Flare
  • Ambos extremos Tipo de género
    Macho a brida
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    JIC 37° Abocardamiento a brida
  • Tamaño del extremo 1
    2 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 2-1/2–12
  • Estilo final 2
    Código 61 Brida de junta tórica estándar
  • Tamaño del extremo 2
    2 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    2 JIC 37°
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    Brida de 2 pulg.
  • Material
    Acero
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    2500 psi
  • Descripción Palabra clave
    2 pulg. macho JIC 37° Flare x 2 pulg. Código 61 Brida de junta tórica estándar
  • Longitud total
    5.71 pulg.
  • Diámetro total
    2.812 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos