Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
- Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE
Especificaciones
- Tipo de adaptador90° Codo
- Tamaño del extremo 11/2 pulg.
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Rosca del extremo 13/4-16
- Tamaño del extremo 21/2 pulg.
- Rosca del extremo 23/4-16
- Detalles adicionalesMarina/Militar, Procesamiento químico, Industrias de pulpa y papel, Procesamiento de alimentos y bebidas, Perforación fuera del suelo
- MaterialAcero
- Temperatura mínima de funcionamiento-65 °F
- Temperatura máxima de funcionamiento400 °F
- Altura2.030 pulg.
- Ancho1.190 pulg.
- Longitud2.750 pulg.
- Peso0.25 lb
- Longitud total2.750 pulg.