Descripción general
- Adecuado para presiones a través de manguera espiral pesada 4 - SAE 100R10
- Brida giratoria de 4 orificios (roscada)
- Código 61
Especificaciones
- Tipo de adaptadorAdaptadores de codo
- Tamaño del extremo 11/2 pulg.
- Rosca del extremo 11/2-13
- Tamaño del extremo 21-1/2 pulg.
- Detalles adicionalesMarina/Militar, Procesamiento químico, Industrias de pulpa y papel, Procesamiento de alimentos y bebidas, Perforación fuera del suelo
- MaterialAcero al carbono
- Temperatura mínima de funcionamiento-65 °F
- Temperatura máxima de funcionamiento400 °F
- Altura3.120 pulg.
- Ancho3.690 pulg.
- Longitud4.310 pulg.
- Peso2.91 lb
- Longitud total4.310 pulg.