Descripción general
Descripción del fabricante
4722-16-16S CONEXIÓN MACHO
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Finalizar géneroHombre
- MaterialAcero al carbono
- Tamaño de la rosca1-11 1/2
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Nombre corto de la conexión 1NPTF
- Factor de corte de la manguera2.36 pulg.
- Longitud4.40 pulg.
- Longitud total4.40 pulg.
- Número de catálogo del fabricante4722-16-16S
- Número de Upc del fabricante678146055781
- UPC_NO678146055781
- FinalizarDURA-KOTE
- Tamaño del extremo 11 pulg.
- Rosca del extremo 11-11 1/2
- Tamaño hexagonal1.38 pulg.
- Estilo final 1NPTF
- Diámetro interior0.82 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura2.02 pulg.
- Ángulo180 °
- Peso1.37 lb
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- ColorDURA-KOTE
- Peso total1.37 lb
- Tamaño del salpicadero de la manguera-16
- Ancho1.75 pulg.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad