Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Finalizar géneroHombre
- Diámetro interior de la manguera1.2500 pulg.
- MaterialAcero al carbono
- Tamaño de la rosca1 1/4-11 1/2
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Serie de mangueras compatibles2766, 2781, FC195
- Nombre corto de la conexión 1NPTF
- Factor de corte de la manguera2.59 pulg.
- Longitud4.90 pulg.
- Longitud total4.90 pulg.
- Número de catálogo del fabricante4722-20-20S
- Número de Upc del fabricante678146055798
- UPC_NO678146055798
- FinalizarDURA-KOTE
- Tamaño del extremo 11 1/4 pulg.
- Rosca del extremo 11 1/4-11 1/2
- Tamaño hexagonal1.75 pulg.
- Estilo final 1NPTF
- Diámetro interior1.05 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura2.25 pulg.
- Ángulo180 °
- Diámetro exterior2.44 pulg.
- Peso0.79 lb
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- ColorDURA-KOTE
- Peso total0.79 lb
- Tamaño del extremo 21.250 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-20
- Ancho2.25 pulg.