Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Finalizar géneroHombre
- MaterialAcero al carbono
- Tamaño de la rosca1 1/2-11 1/2
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Nombre corto de la conexión 1NPTF
- Factor de corte de la manguera2.74 pulg.
- Longitud4.98 pulg.
- Longitud total4.98 pulg.
- Número de catálogo del fabricante4722-24-24S
- Número de Upc del fabricante678146055804
- UPC_NO678146055804
- FinalizarDURA-KOTE
- Tamaño del extremo 11 1/2 pulg.
- Rosca del extremo 11 1/2-11 1/2
- Tamaño hexagonal2 pulg.
- Estilo final 1NPTF
- Diámetro interior1.28 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura2.89 pulg.
- Ángulo180 °
- Peso0.79 lb
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- ColorDURA-KOTE
- Peso total0.79 lb
- Tamaño del salpicadero de la manguera-24
- Ancho2.50 pulg.