Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Finalizar géneroHombre
- MaterialAcero al carbono
- Tamaño de la rosca2-11 1/2
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Nombre corto de la conexión 1NPTF
- Factor de corte de la manguera3.05 pulg.
- Longitud5.50 pulg.
- Longitud total5.50 pulg.
- Número de catálogo del fabricante4722-32-32S
- Número de Upc del fabricante678146055811
- UPC_NO678146055811
- FinalizarDURA-KOTE
- Tamaño del extremo 12 pulg.
- Rosca del extremo 12-11 1/2
- Tamaño hexagonal2.5 pulg.
- Estilo final 1NPTF
- Diámetro interior1.75 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura3.46 pulg.
- Ángulo180 °
- Peso0.79 lb
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- ColorDURA-KOTE
- Peso total0.79 lb
- Tamaño del salpicadero de la manguera-32
- Ancho3.00 pulg.