Motion
12C1T-12RMP

Gates
12C1T-12RMP

7231-81213 -
Artículo MI #00328561
No. Fabricante 12C1T-12RMP
Price$47.69/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
12C1T-12RMP

7231-81213 -
Artículo MI #00328561
No. Fabricante 12C1T-12RMP
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
Su precio$47.69/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
12 C1T-12 RMP CONEXIÓN MACHO 7231-81213
  • Para usar con mangueras G1, G2H y G2L Roscas populares de 1/2 pulg.; a 1-1/2 pulg.; I; D; Consulte el catálogo hidráulico 431-2080 de Gates para obtener instrucciones de instalación;

Especificaciones

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tamaño/tipo de extremo
    3/4 MP
  • Finalizar género
    Hombre
  • Diámetro interior de la manguera
    0.7520 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tamaño de la rosca
    3/4-14 NPT
  • Forma de ajuste
    Recto
  • Nombre corto de la conexión 1
    Engarzado
  • Nombre corto de conexión 2
    NPTF
  • Número de Upc del fabricante
    072053142785
  • UPC_NO
    072053142785
  • Detalles adicionales
    Los acoplamientos tipo T acoplables en campo proporcionan una solución cuando no se dispone de engaste.
  • Peso
    0.73 lb
  • Para usar con
    Manguera de presión media trenzada G1 1-Wire
  • Recubrimiento
    Chapado en zinc
  • Configuración
    Recto
  • Tamaño del salpicadero
    12
  • Tipo de extremo 1
    MP
  • Tipo de accesorio
    Tubo - NPTF
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    12
  • Ángulo de acoplamiento
    30 °
  • Tipo de sello
    Interferencia de rosca/Ángulo acoplado
  • Giro
    No
  • Ángulo de rosca
    60°
  • Tamaño de rosca 1
    3/4-14

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo