Motion
4C1T-4RFJX

Gates
4C1T-4RFJX

723181215 Racor crimpable - 1/4 pulg. D.I. de manguera, #4 JIC 37° Abocardado
Artículo MI #00328563
No. Fabricante 4C1T-4RFJX
Precio19.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
4C1T-4RFJX

723181215 Racor crimpable - 1/4 pulg. D.I. de manguera, #4 JIC 37° Abocardado
Artículo MI #00328563
No. Fabricante 4C1T-4RFJX

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$19.18/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
4 C1T-4 RFJX FEM CPLG 7231-81215
  • Para usar con mangueras G1, G2H y G2L Roscas populares de 1/2 pulg.; a 1-1/2 pulg.; I; D; Consulte el catálogo hidráulico 431-2080 de Gates para obtener instrucciones de instalación;

Especificaciones

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tamaño/tipo de extremo
    N.o 4 JIC 37° Flare
  • Finalizar género
    Mujer
  • Diámetro interior de la manguera
    0.2520 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tamaño de la rosca
    7/16-20 JIC37°
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Forma de ajuste
    Recto
  • Serie de mangueras compatibles
    G1 (1 cable)
  • Tipos de bandas compatibles
    Ninguna
  • Nombre corto de la conexión 1
    Engarzado
  • Nombre corto de conexión 2
    JIC
  • Familia de conexiones de conexión
    Engaste a JIC
  • Factor de corte de la manguera
    37.1 mm
  • Compatibilidad del fabricante
    Este producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
  • Par giratorio máximo
    11 pies-libras
  • Número de puertos
    2
  • Longitud total
    62.7 mm
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Número de Upc del fabricante
    072053142808
  • UPC_NO
    072053142808
  • Estándares cumplidos
    ASTMB, SAE
  • Detalles adicionales
    Los acoplamientos tipo T acoplables en campo proporcionan una solución cuando no se dispone de engaste.
  • Tipo de control de flujo
    Ninguna
  • Peso
    0.16 lb
  • Para usar con
    Manguera de presión media trenzada G1 1-Wire
  • Recubrimiento
    Chapado en zinc
  • Configuración
    Recto
  • Tamaño del salpicadero
    4
  • Tipo de extremo 1
    FJX
  • Tipo de accesorio
    JIC 37° Flare
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    4
  • Ángulo de acoplamiento
    37 °
  • Tipo de sello
    Ángulo acoplado
  • Giro
    Sí
  • Tamaño de rosca 1
    7/16-20

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos