Motion
8C1T-8RFJX

Gates
8C1T-8RFJX

723181219 -
Artículo MI #00328567
No. Fabricante 8C1T-8RFJX
Precio44.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
8C1T-8RFJX

723181219 -
Artículo MI #00328567
No. Fabricante 8C1T-8RFJX

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio44.85 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
8 C1T-8 RFJX FEM CPLG 7231-81219
  • Para usar con mangueras G1, G2H y G2L Roscas populares de 1/2 pulg.; a 1-1/2 pulg.; I; D; Consulte el catálogo hidráulico 431-2080 de Gates para obtener instrucciones de instalación;

Especificaciones

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tamaño/tipo de extremo
    1/2 FJX
  • Finalizar género
    Giro hembra
  • Diámetro interior de la manguera
    0.5000 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tamaño de la rosca
    3/4-16 JIC37°
  • Forma de ajuste
    Recto
  • Número de Upc del fabricante
    072053142846
  • UPC_NO
    072053142846
  • Detalles adicionales
    Los acoplamientos tipo T acoplables en campo proporcionan una solución cuando no se dispone de engaste.
  • Peso
    0.43 lb
  • Para usar con
    Manguera de presión media trenzada G1 1-Wire
  • Recubrimiento
    Chapado en zinc
  • Configuración
    Recto
  • Tamaño del salpicadero
    8
  • Tipo de extremo 1
    FJX
  • Tipo de accesorio
    JIC 37° Flare
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    8
  • Ángulo de acoplamiento
    37 °
  • Tipo de sello
    Ángulo acoplado
  • Giro
    Sí
  • Tamaño de rosca 1
    3/4-16

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo