Motion
12C1T-12RFJX

Gates
12C1T-12RFJX

7231-81221 -
Artículo MI #00328569
No. Fabricante 12C1T-12RFJX
Precio62.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
12C1T-12RFJX

7231-81221 -
Artículo MI #00328569
No. Fabricante 12C1T-12RFJX
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
Su precio$62.03/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
12 C1T-12 RFJX FEM CPLG 7231-81221
  • Para usar con mangueras G1, G2H y G2L Roscas populares de 1/2 pulg.; a 1-1/2 pulg.; I; D; Consulte el catálogo hidráulico 431-2080 de Gates para obtener instrucciones de instalación;

Especificaciones

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tamaño/tipo de extremo
    3/4 FJX
  • Finalizar género
    Giro hembra
  • Diámetro interior de la manguera
    0.7520 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tamaño de la rosca
    1 1/16-12 JIC37°
  • Forma de ajuste
    Recto
  • Número de Upc del fabricante
    072053142860
  • UPC_NO
    072053142860
  • Detalles adicionales
    Los acoplamientos tipo T acoplables en campo proporcionan una solución cuando no se dispone de engaste.
  • Peso
    0.75 lb
  • Para usar con
    Manguera de presión media trenzada G1 1-Wire
  • Recubrimiento
    Chapado en zinc
  • Configuración
    Recto
  • Tamaño del salpicadero
    12
  • Tipo de extremo 1
    FJX
  • Tipo de accesorio
    JIC 37° Flare
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    12
  • Ángulo de acoplamiento
    37 °
  • Tipo de sello
    Ángulo acoplado
  • Giro
    Sí
  • Tamaño de rosca 1
    1 1/16-12

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos