Motion
4C2AT-4RFJX

Gates
4C2AT-4RFJX

723181229 Racor crimpable - 1/4 pulg. D.I. de manguera, #4 JIC 37° Abocardado
Artículo MI #00328579
No. Fabricante 4C2AT-4RFJX
Price$21.26/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
4C2AT-4RFJX

723181229 Racor crimpable - 1/4 pulg. D.I. de manguera, #4 JIC 37° Abocardado
Artículo MI #00328579
No. Fabricante 4C2AT-4RFJX
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
Su precio$21.26/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
4 C2AT-4RFJX CPLG 7231-81229
  • Para usar con mangueras G1, G2H y G2L Roscas populares de 1/2 pulg.; a 1-1/2 pulg.; I; D; Consulte el catálogo hidráulico 431-2080 de Gates para obtener instrucciones de instalación;

Especificaciones

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tamaño/tipo de extremo
    N.o 4 JIC 37° Flare
  • Finalizar género
    Mujer
  • Diámetro interior de la manguera
    0.2520 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tamaño de la rosca
    7/16-20 JIC37°
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Forma de ajuste
    Recto
  • Serie de mangueras compatibles
    G2 (cable 2 )
  • Tipos de bandas compatibles
    Ninguna
  • Nombre corto de la conexión 1
    Engarzado
  • Nombre corto de conexión 2
    JIC
  • Familia de conexiones de conexión
    Engaste a JIC
  • Factor de corte de la manguera
    35.6 mm
  • Compatibilidad del fabricante
    Este producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
  • Par giratorio máximo
    11 pies-libras
  • Número de puertos
    2
  • Longitud total
    62.7 mm
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Número de Upc del fabricante
    072053142945
  • UPC_NO
    072053142945
  • Estándares cumplidos
    ASTMB, SAE
  • Detalles adicionales
    Los acoplamientos tipo T acoplables en campo proporcionan una solución cuando no se dispone de engaste.
  • Tipo de control de flujo
    Ninguna
  • Peso
    0.17 lb
  • Para usar con
    2-Wire Global G2, Global G2L PolarFlex, engrasador caliente
  • Recubrimiento
    Chapado en zinc
  • Configuración
    Recto
  • Tamaño del salpicadero
    4
  • Tipo de extremo 1
    FJX
  • Tipo de accesorio
    JIC 37° Flare
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    4
  • Ángulo de acoplamiento
    37 °
  • Tipo de sello
    Ángulo acoplado
  • Giro
    Sí
  • Tamaño de rosca 1
    7/16-20

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo