Motion
12C2AT-12RFJX

Gates
12C2AT-12RFJX

7231-81235 Racor crimpable - 3/4 pulg. D.I. de manguera, #8 JIC 37° Abocardado
Artículo MI #00328586
No. Fabricante 12C2AT-12RFJX
Precio62.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
12C2AT-12RFJX

7231-81235 Racor crimpable - 3/4 pulg. D.I. de manguera, #8 JIC 37° Abocardado
Artículo MI #00328586
No. Fabricante 12C2AT-12RFJX
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
Su precio$62.30/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
12 C2AT-12RFJX CPLG 7231-81235
  • Para usar con mangueras G1, G2H y G2L Roscas populares de 1/2 pulg.; a 1-1/2 pulg.; I; D; Consulte el catálogo hidráulico 431-2080 de Gates para obtener instrucciones de instalación;

Especificaciones

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tamaño/tipo de extremo
    N.o 8 JIC 37° Flare
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Finalizar género
    Mujer
  • Diámetro interior de la manguera
    0.7520 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tamaño de la rosca
    1-1/16–12 AAG
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Forma de ajuste
    Recto
  • Serie de mangueras compatibles
    G2 (cable 2 )
  • Tipos de bandas compatibles
    Ninguna
  • Nombre corto de la conexión 1
    Engarzado
  • Nombre corto de conexión 2
    JIC
  • Familia de conexiones de conexión
    Engaste a JIC
  • Factor de corte de la manguera
    48.5 mm
  • Compatibilidad del fabricante
    Este producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
  • Par giratorio máximo
    78 pies-libras
  • Número de puertos
    2
  • Longitud total
    87.6 mm
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Número de Upc del fabricante
    072053143003
  • UPC_NO
    072053143003
  • Estándares cumplidos
    ASTMB, SAE
  • Detalles adicionales
    Los acoplamientos tipo T acoplables en campo proporcionan una solución cuando no se dispone de engaste.
  • Tipo de control de flujo
    Ninguna
  • Peso
    0.66 lb
  • Para usar con
    2-Wire Global G2, Global G2L PolarFlex, engrasador caliente
  • Recubrimiento
    Chapado en zinc
  • Configuración
    Recto
  • Tamaño del salpicadero
    12
  • Tipo de extremo 1
    FJX
  • Tipo de accesorio
    JIC 37° Flare
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    12
  • Ángulo de acoplamiento
    37 °
  • Tipo de sello
    Ángulo acoplado
  • Giro
    Sí
  • Tamaño de rosca 1
    1 1/16-12

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos