Motion
5  O-RING

Gates
5 O-RING

72540005 Junta tórica - Junta tórica
Artículo MI #00328617
No. Fabricante 5 O-RING
Precio2.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
5 O-RING

72540005 Junta tórica - Junta tórica
Artículo MI #00328617
No. Fabricante 5 O-RING

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$2.40/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
5 O JUNTA TÓRICA 7254-0005
  • 90 Durómetro de dureza.

Especificaciones

  • Descripción
    Refuerzo de junta tórica para accesorio de tubo de rosca recta
  • Dureza
    90 Costa D
  • Sección transversal
    0.072 pulg.
  • Diámetro interior
    0.414 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.558 pulg.
  • Material
    Policloropreno (neopreno)
  • Aplicación típica
    Uso con lubricantes de petróleo, aceites hidráulicos, gasolina, agua y alcohol
  • Durómetro
    90 Durómetro
  • Cantidad del paquete estándar
    1 unidad
  • Nombre comercial/de marca
    Químico, Nysyn, Krynac, Hycar, Paracril, Perbunan
  • Método vendido
    Precio por unidad
  • Número de catálogo del fabricante
    7254-0005
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Número de Upc del fabricante
    072053149098
  • UPC_NO
    072053149098
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Tipo de accesorio
    Junta tórica
  • Tamaño del extremo
    5
  • Tipo de extremo
    O
  • Tipo de accesorio
    Junta tórica

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos