Descripción general
Especificaciones
- DescripciónRefuerzo de junta tórica para accesorio de tubo de rosca recta
- Dureza90 Costa D
- Sección transversal0.087 pulg.
- Diámetro interior0.644 pulg.
- Diámetro exterior0.818 pulg.
- MaterialBuna-N
- Rango de temperaturaMenos 40° a 275°
- Aplicación típicaUso con lubricantes de petróleo, aceites hidráulicos, gasolina, agua y alcohol
- Durómetro90 Durómetro
- Cantidad del paquete estándar1 unidad
- Nombre comercial/de marcaQuímico, Nysyn, Krynac, Hycar, Paracril, Perbunan
- Método vendidoPrecio por unidad
- Detalles adicionalesJunta tórica para 1/2 pulg. Rosca del resalte de la junta tórica macho
- Tipo de productoJuntas tóricas
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación
Motion Caso de estudio de motores hidráulicos niquelados Food-BevMotion estableció un inventario abastecido de motores chapados, preparados con enchufes Brennan y sellados para una fácil identificación del cliente.
Ver la documentación