Motion
12  O-RING

Gates
12 O-RING

72540012 Junta tórica - 0.116 en sección transversal, 0.924 en D.I., 1-5/32 en D.E., 90 Durómetro, material Buna-N
Artículo MI #00328651
No. Fabricante 12 O-RING
Precio1.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
12 O-RING

72540012 Junta tórica - 0.116 en sección transversal, 0.924 en D.I., 1-5/32 en D.E., 90 Durómetro, material Buna-N
Artículo MI #00328651
No. Fabricante 12 O-RING
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
Su precio$1.16/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
12 O JUNTA TÓRICA 7254-0012
  • 90 Durómetro de dureza.

Especificaciones

  • Descripción
    Refuerzo de junta tórica para accesorio de tubo de rosca recta
  • Dureza
    90 Costa D
  • Sección transversal
    0.116 pulg.
  • Diámetro interior
    0.924 pulg.
  • Diámetro exterior
    1-5/32 pulg.
  • Material
    Policloropreno (neopreno)
  • Rango de temperatura
    Menos 40° a 275°
  • Aplicación típica
    Uso con lubricantes de petróleo, aceites hidráulicos, gasolina, agua y alcohol
  • Durómetro
    90 Durómetro
  • Cantidad del paquete estándar
    1 unidad
  • Nombre comercial/de marca
    Químico, Nysyn, Krynac, Hycar, Paracril, Perbunan
  • Método vendido
    Precio por unidad
  • Número de catálogo del fabricante
    7254-0012
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Número de Upc del fabricante
    072053149135
  • UPC_NO
    072053149135
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Tamaño del extremo
    12
  • Tipo de extremo
    O
  • Tipo de accesorio
    Junta tórica

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos