Motion
22012-14
Junta tórica serie 22012 -
Artículo MI #00328656
No. Fabricante 22012-14
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta tórica serie 22012 -
Artículo MI #00328656
No. Fabricante 22012-14
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
22012-14 BUNA-N 214 O-RING
  • Buna-N, caucho de nitrilo a baja temperatura
  • Disponible en varios tamaños.
  • Presenta un punto azul para indicar el material de Buna-N

Especificaciones

  • Altura
    1.280 pulg.
  • Diámetro interior
    0.924 pulg.
  • Longitud
    0.120 pulg.
  • Grosor
    0.116 pulg.
  • Ancho
    1.280 pulg.
  • Peso
    0.01 lb
  • Diámetro exterior
    1.280 pulg.
  • Material
    Buna-N
  • Tipo de artículo
    Juntas tóricas y juntas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo