Motion
4000-16

Brennan
4000-16

Junta tórica - Material Buna-N, 1.171 pulg. D.I., 0.116 en sección transversal, 90 Durómetro
Artículo MI #00328664
No. Fabricante 4000-16
Price$1.05/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brennan
4000-16

Junta tórica - Material Buna-N, 1.171 pulg. D.I., 0.116 en sección transversal, 90 Durómetro
Artículo MI #00328664
No. Fabricante 4000-16

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$1.05/each

Descripción general

Descripción del fabricante
4000-16 BUNA-N O-RING 90 DURO

Especificaciones

  • Descripción
    Refuerzo de junta tórica para accesorio de tubo de rosca recta
  • Dureza
    90 Costa D
  • Sección transversal
    0.116 pulg.
  • Diámetro interior
    1.171 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.403 pulg.
  • Material
    Buna-N
  • Rango de temperatura
    Menos 40° a 275°
  • Aplicación típica
    Uso con lubricantes de petróleo, aceites hidráulicos, gasolina, agua y alcohol
  • Durómetro
    90 Durómetro
  • Cantidad del paquete estándar
    1 unidad
  • Nombre comercial/de marca
    Químico, Nysyn, Krynac, Hycar, Paracril, Perbunan
  • Método vendido
    Precio por unidad
  • Detalles adicionales
    Junta tórica para 1 pulg. Rosca del resalte de la junta tórica macho
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo