Motion
16  O-RING

Gates
16 O-RING

Juntas tóricas para conexiones de resalte de rosca recta - 1.171 pulg. de D.I., material de policloropreno (neopreno)
Artículo MI #00328667
No. Fabricante 16 O-RING
Precio1.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
16 O-RING

Juntas tóricas para conexiones de resalte de rosca recta - 1.171 pulg. de D.I., material de policloropreno (neopreno)
Artículo MI #00328667
No. Fabricante 16 O-RING

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1.90 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
16 O JUNTA TÓRICA 7254-0016
  • 90 Durómetro de dureza.

Especificaciones

  • Tipo de accesorio
    Junta tórica
  • Diámetro interior
    1.171 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.403 pulg.
  • Material
    Policloropreno (neopreno)
  • Número de catálogo del fabricante
    7254-0016
  • Peso
    0.02 lb
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Código de armonización
    4016.93.5010
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    072053149159
  • UPC_NO
    072053149159
  • Descripción
    Refuerzo de junta tórica para accesorio de tubo de rosca recta
  • Tipo de extremo
    O
  • Tipo de accesorio
    Junta tórica

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos