Descripción general
Descripción del fabricante
4000-32 BUNA-N O-RING
Especificaciones
- DescripciónRefuerzo de junta tórica para accesorio de tubo de rosca recta
- Dureza90 Costa D
- Sección transversal0.118 pulg.
- Diámetro interior2.337 pulg.
- Diámetro exterior2.573 pulg.
- MaterialBuna-N
- Rango de temperaturaMenos 40° a 275°
- Aplicación típicaUso con lubricantes de petróleo, aceites hidráulicos, gasolina, agua y alcohol
- Durómetro90 Durómetro
- Cantidad del paquete estándar1 unidad
- Nombre comercial/de marcaQuímico, Nysyn, Krynac, Hycar, Paracril, Perbunan
- Método vendidoPrecio por unidad
- Detalles adicionalesJunta tórica para 2 pulg. Rosca del resalte de la junta tórica macho
- Tipo de productoJuntas tóricas
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Brennan Promotional CampaignBrennan Promotional Campaign
View Literature
Brennan Tube Fittings & AdaptersBrennan Tube Fittings & Adapters
View Literature
Brennan The What, Where, & Why of Tube Fittings & AdaptersBrennan The What, Where, & Why of Tube Fittings & Adapters
View Literature
Motion Food-Bev Nickel-Plated Hydraulic Motors Stocked Case StudyMotion established a stocked inventory of plated motors, prepared with Brennan plugs and stamped for easy customer identification.
View Literature