Descripción general
Especificaciones
- DescripciónRefuerzo de junta tórica para accesorio de tubo de rosca recta
- Dureza70 Costa D
- Sección transversal0.097 pulg.
- Diámetro interior0.755 pulg.
- Diámetro exterior0.949 pulg.
- MaterialBuna-N
- Rango de temperaturaMenos 40° a 275°
- Aplicación típicaUso con lubricantes de petróleo, aceites hidráulicos, gasolina, agua y alcohol
- Durómetro70 Durómetro
- Cantidad del paquete estándar1 unidad
- Nombre comercial/de marcaQuímico, Nysyn, Krynac, Hycar, Paracril, Perbunan
- Método vendidoPrecio por unidad
- Detalles adicionalesIncluido en Underwriter's Laboratories
- Tipo de productoJuntas tóricas