Descripción general
- Para usar con mangueras G1, G2H y G2L Roscas populares de 1/2 pulg.; a 1-1/2 pulg.; I; D; Consulte el catálogo hidráulico 431-2080 de Gates para obtener instrucciones de instalación;
Especificaciones
- País de origenEE. UU.
- Tamaño/tipo de extremo1-1/2 MP
- Finalizar géneroHombre
- Diámetro interior de la manguera1.5000 pulg.
- MaterialAcero
- Tamaño de la rosca1 1/2-11 1/2 NPT
- Forma de ajusteRecto
- Nombre corto de la conexión 1Engarzado
- Nombre corto de conexión 2NPTF
- Número de Upc del fabricante072053143133
- UPC_NO072053143133
- Detalles adicionalesLos acoplamientos tipo T acoplables en campo proporcionan una solución cuando no se dispone de engaste.
- Peso3.08 lb
- Para usar con2-Wire Global G2, Global G2H, engrasador caliente
- RecubrimientoChapado en zinc
- ConfiguraciónRecto
- Tamaño del salpicadero24
- Tipo de extremo 1MP
- Tipo de accesorioTubo - NPTF
- Tamaño del salpicadero de la manguera24
- Ángulo de acoplamiento30 °
- Tipo de selloInterferencia de rosca/Ángulo acoplado
- GiroNo
- Ángulo de rosca60°
- Tamaño de rosca 11 1/2-11 1/2
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Caso práctico de mejora de mangueras hidráulicas y accesorios de mineríaMotion manguera y accesorios recomendados de Gates que proporcionan una durabilidad superior con clasificaciones de manguera adecuadas y cubiertas de mayor vida útil.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de solución de ensamblaje de manguera interno de Food-BevMotion se asoció con Gates para implementar un programa interno de montaje de mangueras.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso del conjunto de manguera interno de fabricación generalMotion presentó el programa de mangueras de Gates, que proporciona una prensa interna y una formación completa para permitir un montaje rápido de la manguera.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de seguridad proactiva de Pulp PaperUna gran fábrica de papel necesitaba certificar a su equipo de mantenimiento en procedimientos críticos de seguridad hidráulica y montaje de mangueras para mitigar riesgos operativos y de seguridad significativos.
Ver la documentación
Más recursos
Motion Primer caso práctico de asociación de seguridad avícola
Cuando una crimpadora hidráulica crítica falló en una importante planta de procesamiento de aves de corral, deteniendo sus operaciones de mantenimiento, el equipo de Motion identificó un riesgo de seguridad más profundo y oculto en su proceso de ensamblaje.
Motion Estudio de caso del programa de engarzado de mangueras in situ de maquinaria y equipos
Motion presentó el programa de engarzado de Gates, que proporciona al cliente un engarzador y una sierra gratuitos, permitiéndole construir sus propias mangueras en minutos y tomar el control de su mantenimiento.