Descripción general
Especificaciones
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Estilo final 1Jefe de junta tórica macho
- Ambos extremos Tipo de géneroDe hombre a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoCojinete de la junta tórica a cojinete de la junta tórica
- Tamaño del extremo 13/8 pulg.
- Rosca del extremo 1(AAG) 9/16–18
- Estilo final 2Jefe de junta tórica macho
- Tamaño del extremo 23/8 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 13/8 ORB
- Rosca del extremo 2(AAG) 9/16–18
- Tipo de tamaño del extremo 23/8 ORB
- MaterialAcero
- Presión máxima de funcionamiento6000 psi
- Peso0.10 lb
- Descripción Palabra clave3/8 pulg. de resalte de junta tórica macho x 3/8 pulg. de resalte de junta tórica macho
- Longitud total1-1/2 pulg.
- Diámetro total3/8 pulg.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación
Motion Caso de estudio de motores hidráulicos niquelados Food-BevMotion estableció un inventario abastecido de motores chapados, preparados con enchufes Brennan y sellados para una fácil identificación del cliente.
Ver la documentación