Descripción general
- Deje 1/32" para la instalación.
Especificaciones
- Tipo de accesorioProtector de resorte
- MaterialAcero
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Puertas
- Número de catálogo del fabricante7277-0534
- Peso0.22 lb
- Detalles adicionalesAdvertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
- Código de armonización7320.20.5060
- País de origenEE. UU.
- Número de Upc del fabricante072053032444
- UPC_NO072053032444
- RecubrimientoEstándar
- ConfiguraciónPlano
- DescripciónPara seleccionar correctamente el protector de resorte, compare el diámetro exterior de la manguera con el diámetro interior del protector de resorte.
- Tipo de extremoFSG
- Tipo de accesorioProtector de resorte
- Tipos de productosPROTECCIÓN DE RESORTE
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Caso práctico de mejora de mangueras hidráulicas y accesorios de mineríaMotion recommended Gates hose and fittings which provide superior durability with proper hose ratings and longer life covers.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de solución de ensamblaje de manguera interno de Food-BevMotion partnered with Gates to implement an inhouse hose assembly program.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso del conjunto de manguera interno de fabricación generalMotion introduced the Gates Hose Program, supplying an in-house crimper and comprehensive training to enable rapid hose assembly.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de seguridad proactiva de Pulp PaperA large paper mill needed to certify its maintenance team on critical hydraulic safety and hose assembly procedures to mitigate significant operational and safety risks.
Ver la documentación
Más recursos
Motion Primer caso práctico de asociación de seguridad avícola
Cuando una crimpadora hidráulica crítica falló en una importante planta de procesamiento de aves de corral, deteniendo sus operaciones de mantenimiento, el equipo de Motion identificó un riesgo de seguridad más profundo y oculto en su proceso de ensamblaje.
Motion Estudio de caso del programa de engarzado de mangueras in situ de maquinaria y equipos
Motion presentó el programa de engarzado de Gates, que proporciona al cliente un engarzador y una sierra gratuitos, permitiéndole construir sus propias mangueras en minutos y tomar el control de su mantenimiento.