HG-24

Gates
HG-24

72771013 Nylon Sleeving - 1.4200 in ID, 300 ft Length, 2.2400 in Width, Nylon Material
Artículo MI #00328920
No. Fabricante HG-24
Precio4.90 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
HG-24

72771013 Nylon Sleeving - 1.4200 in ID, 300 ft Length, 2.2400 in Width, Nylon Material
Artículo MI #00328920
No. Fabricante HG-24

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio4.90 USD/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGAS DE NAILON HG-24 7277-1013
  • Se reducen el tiempo de inactividad y los costes de mantenimiento; estas mangas de nailon son únicas porque forman una capa protectora adicional contra las fuerzas abrasivas; miles de pequeños filamentos de nailon, tejidos en el hilo texturizado, "friz" en un escudo autorrenovable que es extremadamente resistente a la abrasión grave; esta funda de nailon cuenta con la aprobación MSHA de resistencia a las llamas; añada 1/8" para la instalación; NOTA: Asegúrese de calentar los bordes cortados de la manga de manguera de nailon. Es posible que tenga que utilizar una abrazadera con banda o un lazo de nailon para sujetar el manguito de forma segura.

Especificaciones

  • Tipo de accesorio
    Manguito protector
  • Diámetro interior
    1.4200 pulg.
  • Longitud total
    300 pies
  • Ancho general
    2.2400 pulg.
  • Material
    Nailon
  • Color
    Negro
  • Número de catálogo del fabricante
    7277-1013
  • Rango de temperatura
    -40 a +121 C), -40 a +250 F
  • Peso
    0.06 lb
  • Detalles adicionales
    Manguito que proporciona resistencia a la abrasión para mangueras individuales. Se utiliza para proteger los conjuntos de mangueras de la abrasión. Máxima protección al agrupar varias mangueras o conjuntos de mangueras. Sujetado a la manguera con abrazaderas de banda o collares de abrazadera de Gates® . Importante: Asegúrese de calentar los bordes cortados de la manga. No utilice el manguito de nailon cuando la temperatura ambiente supere los 250°F. Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Código de armonización
    5909.00.2000
  • País de origen
    CN
  • Número de Upc del fabricante
    072053032055
  • UPC_NO
    072053032055
  • Descripción
    Los manguitos de nailon de Gates desempeñan un doble papel: (1) proporcionan una excelente resistencia a la abrasión para proteger cada manguera individual; y (2) se pueden utilizar para agrupar varios conjuntos de mangueras para una máxima protección.
  • Tipo de extremo
    HG
  • Tipo de accesorio
    Protector de manguera
  • Tipos de productos
    Protector del manguito
  • Diámetro interior compatible
    1.4200 pulg., 2.2400 pulg.
  • Catálogo del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos