Descripción general
- Se reducen el tiempo de inactividad y los costes de mantenimiento; estas mangas de nailon son únicas porque forman una capa protectora adicional contra las fuerzas abrasivas; miles de pequeños filamentos de nailon, tejidos en el hilo texturizado, "friz" en un escudo autorrenovable que es extremadamente resistente a la abrasión grave; esta funda de nailon cuenta con la aprobación MSHA de resistencia a las llamas; añada 1/8" para la instalación; NOTA: Asegúrese de calentar los bordes cortados de la manga de manguera de nailon. Es posible que tenga que utilizar una abrazadera con banda o un lazo de nailon para sujetar el manguito de forma segura.
Especificaciones
- Tipo de accesorioManguito protector
- Diámetro interior2.8800 pulg.
- Longitud total300 pies
- Ancho general4.5300 pulg.
- MaterialNailon
- ColorNegro
- Número de catálogo del fabricante7277-1024
- Rango de temperatura-40 a +121 C), -40 a +250 F
- Peso0.10 lb
- Detalles adicionalesManguito que proporciona resistencia a la abrasión para mangueras individuales. Se utiliza para proteger los conjuntos de mangueras de la abrasión. Máxima protección al agrupar varias mangueras o conjuntos de mangueras. Sujetado a la manguera con abrazaderas de banda o collares de abrazadera de Gates® . Importante: Asegúrese de calentar los bordes cortados de la manga. No utilice el manguito de nailon cuando la temperatura ambiente supere los 250°F. Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
- Código de armonización5909.00.2000
- País de origenCN
- Número de Upc del fabricante072053032093
- UPC_NO072053032093
- DescripciónLos manguitos de nailon de Gates desempeñan un doble papel: (1) proporcionan una excelente resistencia a la abrasión para proteger cada manguera individual; y (2) se pueden utilizar para agrupar varios conjuntos de mangueras para una máxima protección.
- Tipo de extremoHG
- Tipo de accesorioProtector de manguera
- Tipos de productosProtector del manguito
- Diámetro interior compatible2.8800 pulg., 4.5300 pulg.
- Catálogo del fabricante
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Caso práctico de mejora de mangueras hidráulicas y accesorios de mineríaMotion manguera y accesorios recomendados de Gates que proporcionan una durabilidad superior con clasificaciones de manguera adecuadas y cubiertas de mayor vida útil.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de solución de ensamblaje de manguera interno de Food-BevMotion se asoció con Gates para implementar un programa interno de montaje de mangueras.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso del conjunto de manguera interno de fabricación generalMotion presentó el programa de mangueras de Gates, que proporciona una prensa interna y una formación completa para permitir un montaje rápido de la manguera.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de seguridad proactiva de Pulp PaperUna gran fábrica de papel necesitaba certificar a su equipo de mantenimiento en procedimientos críticos de seguridad hidráulica y montaje de mangueras para mitigar riesgos operativos y de seguridad significativos.
Ver la documentación
Más recursos
Motion Primer caso práctico de asociación de seguridad avícola
Cuando una crimpadora hidráulica crítica falló en una importante planta de procesamiento de aves de corral, deteniendo sus operaciones de mantenimiento, el equipo de Motion identificó un riesgo de seguridad más profundo y oculto en su proceso de ensamblaje.
Motion Estudio de caso del programa de engarzado de mangueras in situ de maquinaria y equipos
Motion presentó el programa de engarzado de Gates, que proporciona al cliente un engarzador y una sierra gratuitos, permitiéndole construir sus propias mangueras en minutos y tomar el control de su mantenimiento.