Descripción general
- Ajuste por fricción; no se requieren adhesivos ni abrazaderas para mantener el limitador de plegado en su lugar en el conjunto de la manguera; ahorra costes de montaje; el acabado suave no rayará el acabado del equipo que se está lavando; su aspecto atractivo mejora la calidad; el diseño cónico reduce la tensión de doblado de la unión entre la manguera y el acoplamiento para que se pueda esperar una vida útil de la manguera extralarga y sin problemas; la amplia temperatura ayuda a proporcionar una vida útil extralarga tanto para los conjuntos de lavado a presión en frío como en caliente.
Especificaciones
- Tipo de accesorioManguito de restricción de curvatura
- Diámetro interior0.73 pulg.
- Longitud total6 pulg.
- MaterialPVC
- ColorNegro
- Compatibilidad del fabricanteEste producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Puertas
- Número de catálogo del fabricante7277-1051
- Peso0.13 lb
- Para usar con6CM PW3K/4K 5G1 5M3K 6G1 6G1H 6M2T 6M3K 6MXT
- Detalles adicionalesAdvertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
- Código de armonización3926.90.9985
- País de origenEE. UU.
- Número de Upc del fabricante072053210484
- UPC_NO072053210484
- DescripciónEl manguito cónico de PVC de Gates reduce la tensión de flexión en la manguera cerca del acoplamiento para evitar daños, como en aplicaciones de lavado a presión. Instalado durante el montaje de la manguera, este producto de acabado suave soporta temperaturas de -40F a +200F (-40C a +93C).
- Tipo de extremoHBR
- Tipo de accesorioProtector de manguera
- Tipos de productosManguito de restricción de curvatura de manguera
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Caso práctico de mejora de mangueras hidráulicas y accesorios de mineríaMotion manguera y accesorios recomendados de Gates que proporcionan una durabilidad superior con clasificaciones de manguera adecuadas y cubiertas de mayor vida útil.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de solución de ensamblaje de manguera interno de Food-BevMotion se asoció con Gates para implementar un programa interno de montaje de mangueras.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso del conjunto de manguera interno de fabricación generalMotion presentó el programa de mangueras de Gates, que proporciona una prensa interna y una formación completa para permitir un montaje rápido de la manguera.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de seguridad proactiva de Pulp PaperUna gran fábrica de papel necesitaba certificar a su equipo de mantenimiento en procedimientos críticos de seguridad hidráulica y montaje de mangueras para mitigar riesgos operativos y de seguridad significativos.
Ver la documentación
Más recursos
Motion Primer caso práctico de asociación de seguridad avícola
Cuando una crimpadora hidráulica crítica falló en una importante planta de procesamiento de aves de corral, deteniendo sus operaciones de mantenimiento, el equipo de Motion identificó un riesgo de seguridad más profundo y oculto en su proceso de ensamblaje.
Motion Estudio de caso del programa de engarzado de mangueras in situ de maquinaria y equipos
Motion presentó el programa de engarzado de Gates, que proporciona al cliente un engarzador y una sierra gratuitos, permitiéndole construir sus propias mangueras en minutos y tomar el control de su mantenimiento.