Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Finalizar géneroMujer
- MaterialAcero al carbono
- Tamaño de la rosca9/16-18
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Presión máxima de funcionamiento4000 psi
- Serie de mangueras compatibles2766, 2781, FC195
- Nombre corto de la conexión 1AAG 37
- Factor de corte de la manguera1.51 pulg.
- Longitud2.98 pulg.
- Longitud total2.98 pulg.
- Número de catálogo del fabricante4721-6-6S
- Número de Upc del fabricante678146055736
- UPC_NO678146055736
- FinalizarDURA-KOTE
- Tamaño del extremo 19/16 pulg.
- Rosca del extremo 19/16-18
- Tamaño hexagonal0.69 pulg.
- Estilo final 1AAG 37
- Diámetro interior0.26 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura1.00 pulg.
- Ángulo180 °
- Diámetro exterior1 pulg.
- Peso0.79 lb
- Presión de trabajo4000 psi
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- ColorDURA-KOTE
- Peso total0.79 lb
- Diámetro exterior del tubo compatible0.38 pulg.
- Tamaño del extremo 20.375 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-6
- Ancho1.00 pulg.