Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Finalizar géneroMujer
- MaterialAcero al carbono
- Tamaño de la rosca3/4-16
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Nombre corto de la conexión 1AAG 37
- Factor de corte de la manguera1.63 pulg.
- Longitud3.11 pulg.
- Longitud total3.11 pulg.
- Número de catálogo del fabricante4721-8-6S
- Número de Upc del fabricante678146055743
- UPC_NO678146055743
- FinalizarDURA-KOTE
- Tamaño del extremo 13/4 pulg.
- Rosca del extremo 13/4-16
- Tamaño hexagonal1 pulg.
- Estilo final 1AAG 37
- Diámetro interior0.31 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura1.00 pulg.
- Ángulo180 °
- Peso0.79 lb
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- ColorDURA-KOTE
- Peso total0.79 lb
- Tamaño del salpicadero de la manguera-6
- Ancho1.00 pulg.