Descripción general
Descripción del fabricante
4721-16S CONEXIÓN HEMBRA SWV
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptadorEnsamblaje del accesorio
- Finalizar géneroMujer
- MaterialAcero al carbono
- Tamaño de la rosca1 5/16-12
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Nombre corto de la conexión 1AAG 37
- Factor de corte de la manguera2.43 pulg.
- Longitud4.48 pulg.
- Longitud total4.48 pulg.
- Número de catálogo del fabricante4721-16S
- FinalizarDURA-KOTE
- Tamaño del extremo 11 5/16 pulg.
- Rosca del extremo 11 5/16-12
- Tamaño hexagonal1.5 pulg.
- Estilo final 1AAG 37
- Diámetro interior0.82 pulg.
- Altura1.83 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Ángulo180 °
- Peso25.40 oz
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- ColorDURA-KOTE
- Tamaño del salpicadero de la manguera-16
- Ancho1.83 pulg.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad