Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Finalizar géneroMujer
- Diámetro interior de la manguera1.2500 pulg.
- MaterialAcero al carbono
- Tamaño de la rosca1 5/8-12
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Nombre corto de la conexión 1AAG 37
- Factor de corte de la manguera2.78 pulg.
- Longitud5.10 pulg.
- Longitud total5.10 pulg.
- Número de catálogo del fabricante4721-20S
- Número de Upc del fabricante678146055699
- UPC_NO678146055699
- FinalizarDURA-KOTE
- Tamaño del extremo 11 5/8 pulg.
- Rosca del extremo 11 5/8-12
- Tamaño hexagonal2 pulg.
- Estilo final 1AAG 37
- Diámetro interior1.05 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura2.59 pulg.
- Ángulo180 °
- Peso0.79 lb
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- ColorDURA-KOTE
- Peso total0.79 lb
- Tamaño del salpicadero de la manguera-20
- Ancho2.25 pulg.