4721-24S
Racores de manguera reutilizables de la serie Aeroquip 4721 SAE 37˚ JIC Swivel
Artículo MI #00329023
No. Fabricante 4721-24S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Racores de manguera reutilizables de la serie Aeroquip 4721 SAE 37˚ JIC Swivel
Artículo MI #00329023
No. Fabricante 4721-24S
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
4721-24S CONEXIÓN HEMBRA SWV
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Manguera y accesorios
  • Finalizar género
    Mujer
  • Material
    Acero al carbono
  • Tamaño de la rosca
    1 7/8-12
  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Presión máxima de funcionamiento
    1500 psi
  • Serie de mangueras compatibles
    2766, 2781, FC195
  • Nombre corto de la conexión 1
    AAG 37
  • Factor de corte de la manguera
    2.93 pulg.
  • Longitud
    5.16 pulg.
  • Longitud total
    5.16 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    4721-24S
  • Número de Upc del fabricante
    678146055705
  • UPC_NO
    678146055705
  • Finalizar
    DURA-KOTE
  • Tamaño del extremo 1
    1 7/8 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    1 7/8-12
  • Tamaño hexagonal
    2.25 pulg.
  • Estilo final 1
    AAG 37
  • Diámetro interior
    1.28 pulg.
  • Tipo
    Accesorio de manguera
  • Altura
    2.50 pulg.
  • Ángulo
    180 °
  • Diámetro exterior
    2.69 pulg.
  • Peso
    0.79 lb
  • Presión de trabajo
    1500 psi
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Color
    DURA-KOTE
  • Peso total
    0.79 lb
  • Diámetro exterior del tubo compatible
    1.5 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    1.500 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -24
  • Ancho
    2.50 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo