Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Finalizar géneroMujer
- MaterialAcero al carbono
- Tamaño de la rosca2 1/2-12
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Presión máxima de funcionamiento1125 psi
- Serie de mangueras compatibles2766, 2781, FC195
- Nombre corto de la conexión 1AAG 37
- Factor de corte de la manguera3.47 pulg.
- Longitud5.90 pulg.
- Longitud total5.90 pulg.
- Número de catálogo del fabricante4721-32S
- Número de Upc del fabricante678146055712
- UPC_NO678146055712
- FinalizarDURA-KOTE
- Tamaño del extremo 12 1/2 pulg.
- Rosca del extremo 12 1/2-12
- Tamaño hexagonal2.99 pulg.
- Estilo final 1AAG 37
- Diámetro interior1.75 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura3.00 pulg.
- Ángulo180 °
- Diámetro exterior3.31 pulg.
- Peso0.79 lb
- Presión de trabajo1125 psi
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- ColorDURA-KOTE
- Peso total0.79 lb
- Diámetro exterior del tubo compatible2 pulg.
- Tamaño del extremo 22.000 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-32
- Ancho3.00 pulg.