Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Finalizar géneroMujer
- MaterialAcero al carbono
- Tamaño de la rosca7/16-20
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Serie de mangueras compatibles1509
- Nombre corto de la conexión 1AAG 37
- Factor de corte de la manguera1.17 pulg.
- Longitud2.68 pulg.
- Longitud total2.68 pulg.
- Número de catálogo del fabricante190263-4S
- Número de Upc del fabricante678146044013
- UPC_NO678146044013
- FinalizarDURA-KOTE
- Tamaño del extremo 17/16 pulg.
- Rosca del extremo 17/16-20
- Tamaño hexagonal0.81 pulg.
- Estilo final 1AAG 37
- Diámetro interior0.15 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura2.60 pulg.
- Ángulo90 °
- Peso0.80 lb
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- ColorDURA-KOTE
- Peso total0.80 lb
- Tamaño del salpicadero de la manguera-4
- Ancho0.81 pulg.