Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a mujer
- Finalizar géneroMujer
- MaterialAcero al carbono
- Tamaño de la rosca1 5/16-12
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Presión máxima de funcionamiento270 bar
- Serie de mangueras compatibles1509, 1508, 2766, 27811, FC195
- Nombre corto de la conexión 1AAG 37
- Factor de corte de la manguera2.78 pulg.
- Longitud5.59 pulg.
- Longitud total5.59 pulg.
- Número de catálogo del fabricante190263-16S
- Detalles adicionalesHidráulico de alta, media y baja presión de uso general
- FinalizarDURA-KOTE
- AplicaciónSistema hidráulico de presión baja y media de uso general. Utilice H277 o H435 cuando existan riesgos de descarga eléctrica
- Tamaño del extremo 11 5/16 pulg.
- Rosca del extremo 11 5/16-12
- Tamaño hexagonal1.75 pulg.
- Estilo final 1AAG 37
- Diámetro interior0.82 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura6.05 pulg.
- Ángulo90 °
- Presión de trabajo270 bar
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- ColorDURA-KOTE
- Tamaño del extremo 21.650 pulg.
- Rosca del extremo 21-5/16-12
- Tamaño del salpicadero de la manguera-16
- Ancho1.75 pulg.