Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a mujer
- Finalizar géneroMujer
- MaterialAcero al carbono
- Tamaño de la rosca3/4-16
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Serie de mangueras compatibles2766, 27811, FC1951
- Nombre corto de la conexión 1AAG 37
- Factor de corte de la manguera1.52 pulg.
- Longitud3.74 pulg.
- Longitud total3.74 pulg.
- Número de catálogo del fabricante190264-8S
- Número de Upc del fabricante678146044112
- UPC_NO678146044112
- FinalizarDURA-KOTE
- Tamaño del extremo 13/4 pulg.
- Rosca del extremo 13/4-16
- Tamaño hexagonal0.88 pulg.
- Estilo final 1AAG 37
- Diámetro interior0.39 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura2.15 pulg.
- Ángulo90 °
- Peso0.80 lb
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- ColorDURA-KOTE
- Peso total0.80 lb
- Tamaño del salpicadero de la manguera-8
- Ancho1.12 pulg.