Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a mujer
- Finalizar géneroMujer
- MaterialAcero al carbono
- Tamaño de la rosca1 5/16-12
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Serie de mangueras compatibles2766, 27811, FC1951
- Nombre corto de la conexión 1AAG 37
- Factor de corte de la manguera2.79 pulg.
- Longitud5.59 pulg.
- Longitud total5.59 pulg.
- Número de catálogo del fabricante190264-16S
- FinalizarDURA-KOTE
- Tamaño del extremo 11 5/16 pulg.
- Rosca del extremo 11 5/16-12
- Tamaño hexagonal1.5 pulg.
- Estilo final 1AAG 37
- Diámetro interior0.82 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura3.86 pulg.
- Ángulo90 °
- Peso1.71 lb
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- ColorDURA-KOTE
- Peso total1.71 lb
- Tamaño del salpicadero de la manguera-16
- Ancho1.75 pulg.