Descripción general
Descripción del fabricante
CODO 190287-4S SWV 45DEG
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a mujer
- Finalizar géneroMujer
- MaterialAcero al carbono
- Tamaño de la rosca7/16-20
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Serie de mangueras compatibles2766, 27811, FC1951
- Nombre corto de la conexión 1AAG 37
- Factor de corte de la manguera1.28 pulg.
- Longitud3.19 pulg.
- Longitud total3.19 pulg.
- Número de catálogo del fabricante190287-4S
- FinalizarDURA-KOTE
- Tamaño del extremo 17/16 pulg.
- Rosca del extremo 17/16-20
- Tamaño hexagonal0.56 pulg.
- Estilo final 1AAG 37
- Diámetro interior0.17 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura1.41 pulg.
- Ángulo45 °
- Peso0.21 lb
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- ColorDURA-KOTE
- Tamaño del salpicadero de la manguera-4
- Ancho0.81 pulg.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad