Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a mujer
- Finalizar géneroMujer
- MaterialAcero al carbono
- Tamaño de la rosca7/8-14
- Serie de mangueras compatibles1509
- Nombre corto de la conexión 1AAG 37
- Factor de corte de la manguera1.94 pulg.
- Longitud4.50 pulg.
- Longitud total4.50 pulg.
- Número de catálogo del fabricante190287-10-8S
- Número de Upc del fabricante678146044181
- UPC_NO678146044181
- FinalizarDURA-KOTE
- Tamaño del extremo 17/8 pulg.
- Rosca del extremo 17/8-14
- Tamaño hexagonal1 pulg.
- Estilo final 1AAG 37
- Diámetro interior0.39 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura2.25 pulg.
- Ángulo45 °
- Peso0.80 lb
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- ColorDURA-KOTE
- Peso total0.80 lb
- Tamaño del salpicadero de la manguera-8
- Ancho1.12 pulg.