Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a mujer
- Finalizar géneroMujer
- MaterialAcero al carbono
- Tamaño de la rosca1 1/16-12
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Serie de mangueras compatibles2766, 27811, FC1951
- Nombre corto de la conexión 1AAG 37
- Factor de corte de la manguera2.28 pulg.
- Longitud5.42 pulg.
- Longitud total5.42 pulg.
- Número de catálogo del fabricante190287-12S
- FinalizarDURA-KOTE
- Tamaño del extremo 11 1/16 pulg.
- Rosca del extremo 11 1/16-12
- Tamaño hexagonal1.25 pulg.
- Estilo final 1AAG 37
- Diámetro interior0.61 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura2.80 pulg.
- Ángulo45 °
- Peso0.98 lb
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- ColorDURA-KOTE
- Tamaño del salpicadero de la manguera-12
- Ancho1.50 pulg.