Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- MaterialAcero al carbono
- Serie de mangueras compatibles2766, 27811, FC1951
- Factor de corte de la manguera0.38 pulg.
- Longitud2.22 pulg.
- Longitud total2.22 pulg.
- Número de catálogo del fabricante191000-6S
- FinalizarDURA-KOTE
- Rosca del extremo 13/8
- Tamaño hexagonal0.62 pulg.
- Diámetro interior0.31 pulg.
- Altura1.15 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Ángulo180 °
- Peso0.26 lb
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- ColorDURA-KOTE
- Tamaño del salpicadero de la manguera-6
- Ancho1.00 pulg.