191000-10S
Salvavidas de accesorios de manguera reutilizables Aeroquip serie 191000
Artículo MI #00329078
No. Fabricante 191000-10S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Salvavidas de accesorios de manguera reutilizables Aeroquip serie 191000
Artículo MI #00329078
No. Fabricante 191000-10S
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
191000-10S CPLG
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Manguera y accesorios
  • Material
    Acero al carbono
  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Serie de mangueras compatibles
    2766, 27811, FC1951
  • Factor de corte de la manguera
    0.94 pulg.
  • Longitud
    2.50 pulg.
  • Longitud total
    2.50 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    191000-10S
  • Finalizar
    DURA-KOTE
  • Rosca del extremo 1
    5/8
  • Tamaño hexagonal
    0.81 pulg.
  • Diámetro interior
    0.5 pulg.
  • Altura
    1.44 pulg.
  • Tipo
    Accesorio de manguera
  • Ángulo
    180 °
  • Peso
    0.42 lb
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Color
    DURA-KOTE
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -10
  • Ancho
    1.25 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo