Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- MaterialAcero al carbono
- Serie de mangueras compatibles2766, 27811, FC1951
- Factor de corte de la manguera0.99 pulg.
- Longitud2.86 pulg.
- Longitud total2.86 pulg.
- Número de catálogo del fabricante191000-12S
- FinalizarDURA-KOTE
- Rosca del extremo 13/4
- Tamaño hexagonal0.94 pulg.
- Diámetro interior0.61 pulg.
- Altura1.73 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Ángulo180 °
- Peso0.71 lb
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- ColorDURA-KOTE
- Peso total0.71 lb
- Tamaño del salpicadero de la manguera-12
- Ancho1.50 pulg.