191000-16S
Salvavidas de accesorios de manguera reutilizables Aeroquip serie 191000
Artículo MI #00329081
No. Fabricante 191000-16S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Salvavidas de accesorios de manguera reutilizables Aeroquip serie 191000
Artículo MI #00329081
No. Fabricante 191000-16S
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
191000-16S CPLG
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Manguera y accesorios
  • Material
    Acero al carbono
  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Serie de mangueras compatibles
    2766, 27811, FC1951
  • Factor de corte de la manguera
    1 pulg.
  • Longitud
    3.34 pulg.
  • Longitud total
    3.34 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    191000-16S
  • Finalizar
    DURA-KOTE
  • Rosca del extremo 1
    1
  • Tamaño hexagonal
    1.25 pulg.
  • Diámetro interior
    0.82 pulg.
  • Altura
    2.02 pulg.
  • Tipo
    Accesorio de manguera
  • Ángulo
    180 °
  • Peso
    1.16 lb
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Color
    DURA-KOTE
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -16
  • Ancho
    1.75 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo