Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Finalizar géneroHombre
- Diámetro interior de la manguera3/8 pulg.
- MaterialLatón
- Tamaño de la rosca3/8-18
- Material del cuerpoLatón
- Serie de mangueras compatibles2556, 2565, 2575, FC332, FC647, H201
- Nombre corto de la conexión 1NPTF
- Factor de corte de la manguera0.89 pulg.
- Longitud1.76 pulg.
- Longitud total1.76 pulg.
- Número de catálogo del fabricante4738-6-6B
- Número de Upc del fabricante678146138347
- UPC_NO678146138347
- Tamaño del extremo 13/8 pulg.
- Rosca del extremo 13/8-18
- Tamaño hexagonal0.69 pulg.
- Estilo final 1NPTF
- Diámetro interior0.3 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura0.86 pulg.
- Ángulo180 °
- Peso1.00 lb
- Presión de trabajo350 psi
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- Peso total1.00 lb
- Diámetro exterior del tubo compatible0.38 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-6
- Ancho0.86 pulg.