Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Finalizar géneroHombre
- Diámetro interior de la manguera1/2 pulg.
- MaterialLatón
- Tamaño de la rosca3/8-18
- Material del cuerpoLatón
- Serie de mangueras compatibles2556, 2565, 2575, FC332, FC647, H201
- Nombre corto de la conexión 1NPTF
- Factor de corte de la manguera0.89 pulg.
- Longitud1.95 pulg.
- Longitud total1.95 pulg.
- Número de catálogo del fabricante4738-6-8B
- Número de Upc del fabricante678146055965
- UPC_NO678146055965
- Tamaño del extremo 13/8 pulg.
- Rosca del extremo 13/8-18
- Tamaño hexagonal0.75 pulg.
- Estilo final 1NPTF
- Diámetro interior0.39 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura0.75 pulg.
- Ángulo180 °
- Diámetro exterior1 pulg.
- Peso0.10 lb
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- Peso total0.10 lb
- Tamaño del extremo 21/2 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-6
- Ancho0.75 pulg.