2113-10-08-B

Brennan
2113-10-08-B

Conexión de manguera recta con púas a NPTF - 5/8 pulg. D.I. de manguera, 1/2 NPTF
Artículo MI #00329193
No. Fabricante 2113-10-08-B
Price$13.65/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brennan
2113-10-08-B

Conexión de manguera recta con púas a NPTF - 5/8 pulg. D.I. de manguera, 1/2 NPTF
Artículo MI #00329193
No. Fabricante 2113-10-08-B

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$13.65/each

Descripción general

Descripción del fabricante
2113-10-8 EMPUJE SOBRE EL ACOPLAMIENTO
  • Soporte de latón acoplable para aplicaciones de manguera hidráulica de baja presión
  • Se utiliza con la serie de mangueras LOL de Gates

Especificaciones

  • Tamaño/tipo de extremo
    1/2 NPTF
  • Finalizar género
    Hombre
  • Diámetro interior de la manguera
    5/8 pulg.
  • Material
    Latón
  • Tamaño de la rosca
    1/2–14 NPTF
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Forma de ajuste
    Recto
  • Longitud de la lengüeta
    1-1/2 pulg.
  • Serie de mangueras compatibles
    LOC, LOL
  • Tipos de bandas compatibles
    Ninguna
  • Nombre corto de la conexión 1
    Con púas
  • Nombre corto de conexión 2
    NPTF
  • Familia de conexiones de conexión
    Con púas a NPTF
  • Par giratorio máximo
    Accesorio fijo
  • Número de puertos
    2
  • Longitud total
    2.55 pulg.
  • Sexo del puerto
    Hombre
  • Ángulo de rotación
    0 °
  • Tamaño hexagonal
    7/8 pulg.
  • Tipo de control de flujo
    Ninguna
  • Peso
    0.15 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo